135,30 €/ Unitéhors TVA
163,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 364 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN250 in |
Longueur de filetage | 125 mm |
Entrae filetage de vis | 303 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |