21,13 €/ Unitéhors TVA
25,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 364 mm |
Longueur de filetage | 125 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN250 in |
Entrae filetage de vis | 303 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |