125,96 €/ Unitéhors TVA
152,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 311 mm |
Longueur de filetage | 125 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN200 in |
Entrae filetage de vis | 248 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Non |