Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-228-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356538
Image 1
Ajouter à la liste

24,37 €/ Unitéhors TVA

29,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
311 mm
Longueur de filetage
125 mm
Taille nominale du tube en mm
DN200 in
Entrae filetage de vis
248 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non