Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-176-W32

  • ERIKS:11357088
Image 1
Ajouter à la liste

11,65 €/ Unitéhors TVA

14,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
247 mm
Longueur de filetage
105 mm
Taille nominale du tube en mm
DN150 in
Entrae filetage de vis
192 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non