10,13 €/ Unitéhors TVA
12,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 247 mm |
Longueur de filetage | 105 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN150 in |
Entrae filetage de vis | 192 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |