Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-120-W32

  • ERIKS:11357086
Image 1
Ajouter à la liste

9,43 €/ Unitéhors TVA

11,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
190 mm
Taille nominale du tube en mm
DN100 in
Longueur de filetage
105 mm
Entrae filetage de vis
136 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non