Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux longue RB+RUL-88.9-PA-W32

  • ERIKS:11356139
Image 1
Ajouter à la liste

18,78 €/ Unitéhors TVA

22,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
152 mm
Longueur de filetage
82 mm
Taille nominale du tube en mm
DN80 in
Diamètre extérieur tube
88.9 mm
Entrae filetage de vis
106 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui