Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux longue RB+RUL-33.7-PP-W32

  • ERIKS:11356153
Image 1
Ajouter à la liste

7,91 €/ Unitéhors TVA

9,57 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
81 mm
Taille nominale du tube en mm
DN25 in
Longueur de filetage
48 mm
Diamètre extérieur tube
33.7 mm
Entrae filetage de vis
48 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui