23,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 247 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN150 in |
Longueur de filetage | 105 mm |
Diamètre extérieur tube | 159 mm |
Entrae filetage de vis | 192 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |