Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-88.9-PP-W5

  • ERIKS:14281612
Image 1
Ajouter à la liste

27,33 €/ Unitéhors TVA

33,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
152 mm
Taille nominale du tube en mm
DN80 in
Longueur de filetage
82 mm
Diamètre extérieur tube
88.9 mm
Entrae filetage de vis
106 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui