Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-88.9-PA-W1

  • ERIKS:11355924
Image 1
Ajouter à la liste

10,73 €/ Unitéhors TVA

12,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
152 mm
Longueur de filetage
82 mm
Taille nominale du tube en mm
DN80 in
Diamètre extérieur tube
88.9 mm
Entrae filetage de vis
106 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui