21,27 €/ Unitéhors TVA
25,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 118 mm |
Longueur de filetage | 63 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN50 in |
Diamètre extérieur tube | 60.3 mm |
Entrae filetage de vis | 76 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |