15,45 €/ Unitéhors TVA
18,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 89 mm |
Longueur de filetage | 48 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN32 in |
Diamètre extérieur tube | 42.4 mm |
Entrae filetage de vis | 56 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |