79,81 €/ Unitéhors TVA
96,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Hauteur | 526 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN400 in |
Longueur de filetage | 145 mm |
Diamètre extérieur tube | 419 mm |
Entrae filetage de vis | 452 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |