Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-406.4-PP-W1

  • ERIKS:11355909
Image 1
Ajouter à la liste

63,35 €/ Unitéhors TVA

76,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
526 mm
Longueur de filetage
145 mm
Taille nominale du tube en mm
DN400 in
Diamètre extérieur tube
406.4 mm
Entrae filetage de vis
452 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui