60,67 €/ Unitéhors TVA
73,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Hauteur | 475 mm |
Longueur de filetage | 145 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN350 in |
Diamètre extérieur tube | 368 mm |
Entrae filetage de vis | 402 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |