Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-323.9-PP-W1

  • ERIKS:11355906
Image 1
Ajouter à la liste

42,40 €/ Unitéhors TVA

51,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
418 mm
Taille nominale du tube en mm
DN300 in
Longueur de filetage
125 mm
Diamètre extérieur tube
323.9 mm
Entrae filetage de vis
352 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui