Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-273-PP-W5

  • ERIKS:14396798
Image 1
Ajouter à la liste

162,59 €/ Unitéhors TVA

196,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
364 mm
Taille nominale du tube en mm
DN250 in
Longueur de filetage
125 mm
Diamètre extérieur tube
273 mm
Entrae filetage de vis
303 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui