7,12 €/ Unitéhors TVA
8,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 73.5 mm |
Longueur de filetage | 41 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN20 in |
Diamètre extérieur tube | 26.9 mm |
Entrae filetage de vis | 40 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |