30,70 €/ Unitéhors TVA
37,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 311 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN200 in |
Longueur de filetage | 125 mm |
Diamètre extérieur tube | 219.1 mm |
Entrae filetage de vis | 248 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |