Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-219.1-PA-W32

  • ERIKS:14396790
Image 1
Ajouter à la liste

43,61 €/ Unitéhors TVA

52,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
311 mm
Longueur de filetage
125 mm
Taille nominale du tube en mm
DN200 in
Diamètre extérieur tube
219.1 mm
Entrae filetage de vis
248 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui