33,06 €/ Unitéhors TVA
40,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB+RUK |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 273 mm |
Longueur de filetage | 105 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN175 in |
Diamètre extérieur tube | 193.7 mm |
Entrae filetage de vis | 218 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Oui |