Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde avec support de tuyaux court RB+RUK-159-PP-W1

  • ERIKS:11355897
Image 1
Ajouter à la liste

20,76 €/ Unitéhors TVA

25,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
247 mm
Longueur de filetage
105 mm
Taille nominale du tube en mm
DN150 in
Diamètre extérieur tube
159 mm
Entrae filetage de vis
192 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Oui