Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à fer plat avec support de tuyaux court FB+RUK-508-PA-W1

  • ERIKS:11356109
Image 1
Ajouter à la liste

242,07 €/ Unitéhors TVA

292,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
FB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
24
Taille nominale du tube en mm
DN500 in
Diamètre extérieur tube
508 mm
Avec pièce de support
Oui