Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à fer plat avec support de tuyaux court FB+RUK-323.9-PP-W1

  • ERIKS:11356078
Image 1
Ajouter à la liste

135,86 €/ Unitéhors TVA

164,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
FB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
20
Taille nominale du tube en mm
DN300 in
Diamètre extérieur tube
323.9 mm
Avec pièce de support
Oui