Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à fer plat avec support de tuyaux court FB+RUK-273-PP-W1

  • ERIKS:11356076
Image 1
Ajouter à la liste

123,46 €/ Unitéhors TVA

149,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
FB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
20
Taille nominale du tube en mm
DN250 in
Diamètre extérieur tube
273 mm
Avec pièce de support
Oui