Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à fer plat avec support de tuyaux court FB+RUK-219.1-PP-W1

  • ERIKS:11356073
Image 1
Ajouter à la liste

88,18 €/ Unitéhors TVA

106,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
FB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
16
Taille nominale du tube en mm
DN200 in
Diamètre extérieur tube
219.1 mm
Avec pièce de support
Oui