Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à fer plat avec support de tuyaux court FB+RUK-114.3-PP-W1

  • ERIKS:11356065
Image 1
Ajouter à la liste

50,22 €/ Unitéhors TVA

60,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
FB+RUK
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
12
Taille nominale du tube en mm
DN100 in
Diamètre extérieur tube
114.3 mm
Avec pièce de support
Oui