Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPV-430-PA-DP-AS-M-W3-K

  • ERIKS:14741401
Image 1
Ajouter à la liste

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
4
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder prolongée
Matériau plaque à souder
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits