Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPV-321.3-AL-IS-M-W4-K

  • ERIKS:14741365
Image 1
Ajouter à la liste

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
3
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder prolongée
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 304 (V2A)
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits