Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAS-6065-AL-DPAS-AS-M-W10

  • ERIKS:14724467
Image 1
Ajouter à la liste

97,51 €/ Unitéhors TVA

117,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
65 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder double
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément
Pièces détachées et accessoires

1,34 €/ Unitéhors TVA

1,62 €TVA incluse

298 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026