Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAS-4025-PP-DPAS-AS-M-W12

  • ERIKS:14331965
Image 1
Ajouter à la liste

19,77 €/ Unitéhors TVA

23,92 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
25 mm
Groupe
4S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder double
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément