Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-8088.9-PP-H-DPAL-AS-M-W1

  • ERIKS:14726136
Image 1
Ajouter à la liste

127,38 €/ Unitéhors TVA

154,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
88.9 mm
Groupe
8S
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, non traité
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, non traité
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément