Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-7080-AL-DPAL-AS-M-W12-K

  • ERIKS:14342230
Image 1
Ajouter à la liste

96,25 €/ Unitéhors TVA

116,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/08/2029

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
80 mm
Groupe
7S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants emballés en kits