Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-6052-PP-H-DPAL-AS-M-W12

  • ERIKS:14722506
Image 1
Ajouter à la liste

24,55 €/ Unitéhors TVA

29,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
52 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Lisse
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément