Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-6040-PA-R-DPAL-AS-M-W10-A

  • ERIKS:14740537
Image 1
Ajouter à la liste

47,91 €/ Unitéhors TVA

57,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
40 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Insert en élastomère
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Matériau insert
Élastomère thermoplastique
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés