Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-6038-PA-R-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:12395642
Image 1
Ajouter à la liste

98,39 €/ Unitéhors TVA

119,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Groupe
6S
Version corps de collier
Insert en élastomère
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Matériau insert
Élastomère thermoplastique
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 316 (V4A)
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier inoxydable 316 (V4A)
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément