Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-5038-AL-IS-M-W10

  • ERIKS:14726159
Image 1
Ajouter à la liste

16,31 €/ Unitéhors TVA

19,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Groupe
5S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Sans
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément