Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-4030-AL-DPAL-AS-SI-M-W23-A

  • ERIKS:14740281
Image 1
Ajouter à la liste

17,78 €/ Unitéhors TVA

21,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
4S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier phosphaté
Matériau plaque frein de vis
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants assemblés