22,67 €/ Unitéhors TVA
27,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25 mm |
Groupe | 4S |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Aluminium |
Couleur | Argenté |
Mode de montage | Plaque à souder simple |
Matériau plaque à souder | Acier phosphaté |
Méthode de fixation | Plaque frein de vis |
Matériau plaque frein de vis | Acier phosphaté |
Avec écrous | Vis intermédiaire taraudée |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier phosphaté |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |