Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-4020-AL-DPAL-AS-M-W3-A

  • ERIKS:13918006
Image 1
Ajouter à la liste

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Groupe
4S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, traité zinc/nickel
Méthode de fixation
Plaque de protection
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants assemblés