11,01 €/ Unitéhors TVA
13,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Groupe | 4S |
Version corps de collier | Profilé |
Matériau du collier | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Mode de montage | Plaque à souder simple |
Matériau plaque à souder | Acier phosphaté |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | Acier phosphaté |
Matériau plaque frein de vis | Acier, traité zinc/nickel |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | Acier, non traité |
Assemblage & Kitting | Composants emballés en kits |