Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-3016-PP-DPAL-AS-M-W4-A

  • ERIKS:14739970
Image 1
Ajouter à la liste

32,20 €/ Unitéhors TVA

38,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Groupe
3S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polypropylène
Couleur
Vert
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 304 (V2A)
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier inoxydable 304 (V2A)
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 304 (V2A)
Assemblage & Kitting
Composants assemblés