Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-12356-PA-DPAL-AS-M-W1

  • ERIKS:14722579
Image 1
Ajouter à la liste

2 391,52 €/ Unitéhors TVA

2 893,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
356 mm
Groupe
12S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, non traité
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, non traité
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, non traité
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément