Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SPAL-10168-AL-DPAL-AS-M-W20

  • ERIKS:14726221
Image 1
Ajouter à la liste

746,01 €/ Unitéhors TVA

902,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
168 mm
Groupe
10S
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier, non traité
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément