Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-654-AL-DP-AS-M-W10

  • ERIKS:14726526
Image 1
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
54 mm
Groupe
6
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Aluminium
Couleur
Argenté
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément