Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-533.7-PA-DP-IS-M-W10

  • ERIKS:14721929
Image 1
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Polyamide
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier phosphaté
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier, traité zinc/nickel
Avec écrous
Vis à tête six pans creux
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier, traité zinc/nickel
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément