Eriks
STAUFF

STAUFF Collier complet SP-428-SA87-DP-AS-M-W5

  • ERIKS:14870328
Image 1
Ajouter à la liste

17,65 €/ Unitéhors TVA

21,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
28 mm
Groupe
4
Version corps de collier
Profilé
Matériau du collier
Santoprene
Couleur
Noir
Mode de montage
Plaque à souder simple
Matériau plaque à souder
Acier inoxydable 316 (V4A)
Méthode de fixation
Plaque de protection
Matériau plaque de protection
Acier inoxydable 316 (V4A)
Avec écrous
Vis à tête hexagonale
Raccord
Métrique
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable 316 (V4A)
Assemblage & Kitting
Composants fournis séparément