18,73 €/ Unitéhors TVA
22,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25.4 mm |
Groupe | 3 |
Version corps de collier | Bandes en élastomère |
Matériau du collier | Polypropylène ignifugé |
Couleur | Noir |
Mode de montage | Plaque à souder simple |
Matériau plaque à souder | ACT |
Méthode de fixation | Plaque de protection |
Matériau plaque de protection | ACT |
Avec écrous | Vis à tête hexagonale |
Raccord | Métrique |
Matière de la boulonnerie | ACT |
Assemblage & Kitting | Composants fournis séparément |